6X15 SUSテイトウショルダーBT 大阪魂 12871489 6X15 SUSテイトウショルダーBT 大阪魂 12871489

SUSテイトウショルダーBT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12871489 品番 6X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,526
販売価格(税別)
1,387
長さ(mm)15 呼び径6 寸法F(mm)7 寸法D(Φmm)6 寸法E(mm)2.5 寸法B(Φmm)3 寸法A(Φmm)9 寸法M×P(mm)M4×0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする