8X15 SUSテイトウショルダーBT 大阪魂 12871568 8X15 SUSテイトウショルダーBT 大阪魂 12871568

SUSテイトウショルダーBT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12871568 品番 8X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,599
販売価格(税別)
1,454
長さ(mm)15 呼び径8 寸法F(mm)9 寸法D(Φmm)8 寸法E(mm)4 寸法B(Φmm)5 寸法A(Φmm)13 寸法M×P(mm)M6×1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする