大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
ユニクロHS(TKS(ヒラサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12873196
品番
20X65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,829
販売価格(税別)
¥
1,663
バスケットに入れる
長さ(mm)
65
ピッチ(mm)
2.5
寸法t(mm)
1欄 8/2欄 12
寸法s(mm)
10.025
寸法dp(mm)
15
ねじの呼び
M20
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷の径