20X70 ユニクロHS(TKS(ヒラサキ 大阪魂 12873205 20X70 ユニクロHS(TKS(ヒラサキ 大阪魂 12873205

ユニクロHS(TKS(ヒラサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12873205 品番 20X70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,920
販売価格(税別)
1,745
長さ(mm)70 ピッチ(mm)2.5 寸法t(mm)1欄 8/2欄 12 寸法s(mm)10.025 寸法dp(mm)15 ねじの呼びM20 寸法df(mm)ほぼおねじの谷の径

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする