20X120 ユニクロHS(ヒラサキHS(ヒラサキ 大阪魂 12873318 20X120 ユニクロHS(ヒラサキHS(ヒラサキ 大阪魂 12873318

ユニクロHS(ヒラサキHS(ヒラサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12873318 品番 20X120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,042
販売価格(税別)
1,856
長さ(mm)120 寸法t(mm)1欄 8/2欄 12 寸法s(mm)10.115 ピッチP(mm)2.5 寸法dp(mm)15 寸法df(mm)ほぽおねじの谷径 ねじの呼びdM20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする