24X75 ユニクロHS(ヒラサキHS(ヒラサキ 大阪魂 12873361 24X75 ユニクロHS(ヒラサキHS(ヒラサキ 大阪魂 12873361

ユニクロHS(ヒラサキHS(ヒラサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12873361 品番 24X75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
長さ(mm)75 寸法t(mm)1欄 10/2欄 15 寸法s(mm)12.142 ピッチP(mm)3 寸法dp(mm)18 寸法df(mm)ほぽおねじの谷径 ねじの呼びdM24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする