6X22 ユニクロHS(ヒラサキHS(ヒラサキ 大阪魂 12873379 6X22 ユニクロHS(ヒラサキHS(ヒラサキ 大阪魂 12873379

ユニクロHS(ヒラサキHS(ヒラサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(17個) 注文コード 12873379 品番 6X22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)22 寸法t(mm)1欄 2/2欄 3.5 寸法s(mm)3.08 ピッチP(mm)1 寸法dp(mm)4 寸法df(mm)ほぽおねじの谷径 ねじの呼びdM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする