2X3 3カ-B HS(ナガイ(マルサキ 大阪魂 12873546 2X3 3カ-B HS(ナガイ(マルサキ 大阪魂 12873546

3カ-B HS(ナガイ(マルサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(14個) 注文コード 12873546 品番 2X3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)3 ピッチ(mm)0.4 寸法e(mm)1.003 寸法s(mm)0.889 ねじの呼びdM2 寸法re(mm)2.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする