8X25 ユニクロHS(アンスコ(トガリ 大阪魂 12875147 8X25 ユニクロHS(アンスコ(トガリ 大阪魂 12875147

ユニクロHS(アンスコ(トガリ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(6個) 注文コード 12875147 品番 8X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)25 ピッチ(mm)1.25 寸法t(mm)1欄:3、2欄:5 寸法S(mm)4.095 寸法e(mm)4.583 寸法df(mm)おねじの谷径とほぼ同じ ねじの呼びdM8 寸法dt(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする