16X120 3カ-WHS(ヒラサキHS(ヒラサキ 大阪魂 12875646 16X120 3カ-WHS(ヒラサキHS(ヒラサキ 大阪魂 12875646

3カ-WHS(ヒラサキHS(ヒラサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12875646 品番 16X120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,472
販売価格(税別)
1,338
長さ(mm)120 寸法t(mm)1欄:6.4、2欄:10.0 寸法s(mm)8.115 ピッチP(mm)2 寸法dp(mm)12 寸法df(mm)ほぽおねじの谷径 ねじの呼びdM16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする