8X6 3カ-WHS(ヒラサキHS(ヒラサキ 大阪魂 12875725 8X6 3カ-WHS(ヒラサキHS(ヒラサキ 大阪魂 12875725

3カ-WHS(ヒラサキHS(ヒラサキ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(19個) 注文コード 12875725 品番 8X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)6 寸法t(mm)1欄:3.0、2欄:5.0 寸法s(mm)4.095 ピッチP(mm)1.25 寸法dp(mm)5.5 寸法df(mm)ほぽおねじの谷径 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする