※寸法図

3カ-WTRXローヘッド(インタトルクTRXローヘッド(インタトルク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(43個) 注文コード 12875795 品番 4X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)8 ピッチ(mm)0.7 寸法A(mm)3.94 寸法l(mm)1.4 寸法k(mm)3 寸法u(mm)2.1 寸法da(mm)4.7 寸法dk(mm)7 ドライブサイズIT20 ねじの呼びdM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする