※寸法図
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
3カ-WTRXローヘッド(インタトルクTRXローヘッド(インタトルク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(16個)
注文コード
12875856
品番
6X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
ピッチ(mm)
1
寸法A(mm)
5.61
寸法l(mm)
1.9
寸法k(mm)
4.5
寸法u(mm)
3
寸法da(mm)
6.8
寸法dk(mm)
10
ドライブサイズ
IT30
ねじの呼びd
M6