※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可
代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
翌日出荷とは
内容量1台
荷台寸法(mm)500×370
荷台寸法(幅)(mm)500
荷台寸法(奥行)(mm)370
注文コード12876065
品番SCR-M400SEKBK
参考基準価格(税別)¥5,940
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
メッシュ構造の超軽量平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。
エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。