※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCR-M400SEBKS サカエメッシュキャリー(サイレントエラストマー車仕様) サカエ 12876099 SCR-M400SEBKS サカエメッシュキャリー(サイレントエラストマー車仕様) サカエ 12876099 SCR-M400SEBKS サカエメッシュキャリー(サイレントエラストマー車仕様) サカエ 12876099 SCR-M400SEBKS サカエメッシュキャリー(サイレントエラストマー車仕様) サカエ 12876099 SCR-M400SEBKS サカエメッシュキャリー(サイレントエラストマー車仕様) サカエ 12876099

サカエメッシュキャリー(サイレントエラストマー車仕様)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 荷台寸法(mm)500×370 荷台寸法(幅)(mm)500 荷台寸法(奥行)(mm)370 注文コード12876099 品番SCR-M400SEBKS
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,660 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は荷台寸法・内容量など48種類から選べます 他の種類を見る

メッシュ構造の超軽量平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。
エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。

荷台寸法(mm)500×370 荷台寸法(幅)(mm)500 床面高さ(mm)118 荷台寸法(奥行)(mm)370 質量(kg)2.1 ブラック 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)サイレントエラストマー 用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。 材質(本体)PP(ポリプロピレン) ブレーキ有無あり キャスター4輪自在(内ストッパー付2個) 均等荷重(kg)100 ブレーキ種類ストッパー RoHS指令(10物質対応)対応 特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面) 材質(荷台)PP 外寸法(幅W×奥行D)(mm)520×390 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする