10X40 HSヒラサキ-ホソメP1.0 大阪魂 12876511 10X40 HSヒラサキ-ホソメP1.0 大阪魂 12876511

HSヒラサキ-ホソメP1.0

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)40 注文コード12876511 品番10X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)40 ピッチ(mm)1 寸法t(mm)1欄:4、2欄:6 寸法s(mm)5.095 寸法dp(mm)7 寸法df(mm)おねじの谷径 ねじの呼びdM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする