3X6 HS(ナガイ(GS 大阪魂 12878245 3X6 HS(ナガイ(GS 大阪魂 12878245

HS(ナガイ(GS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20個) 注文コード 12878245 品番 3X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)6 ピッチ(mm)0.5 山数17±1 寸法S(mm)1.5 寸法e(mm)1.73 寸法d2(mm)1.5 寸法d3(mm)2.2 寸法l1(mm)0.4 寸法l2(mm)0.7 寸法t2(mm)2 呼び径dM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする