4X10 HS(ナガイ(GS 大阪魂 12878270 4X10 HS(ナガイ(GS 大阪魂 12878270

HS(ナガイ(GS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(18個) 注文コード 12878270 品番 4X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)10 ピッチ(mm)0.7 山数19±1 寸法S(mm)2 寸法e(mm)2.3 寸法d2(mm)2 寸法d3(mm)2.9 寸法l1(mm)0.5 寸法l2(mm)0.9 寸法t2(mm)2.5 呼び径dM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする