大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
HS(ナガイ(GS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
12878340
品番
5X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
5
ピッチ(mm)
0.8
山数
19±1
寸法S(mm)
2.5
寸法e(mm)
2.87
寸法d2(mm)
2.5
寸法d3(mm)
3.6
寸法l1(mm)
0.5
寸法l2(mm)
1
寸法t1(mm)
2
呼び径d
M5