大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
ステンHS(アンスコ(トガリ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(12個)
ねじの呼びd
M3
注文コード
12879040
品番
3X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼びd・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
8
ピッチ(mm)
0.5
寸法t(mm)
1欄:1.2、2欄:2
寸法S(mm)
1.58
寸法e(mm)
1.733
寸法df(mm)
おねじの谷径とほぼ同じ
ねじの呼びd
M3
寸法dt(mm)
0.75