5X5 ステンHS(アンスコ(トガリ 大阪魂 12879101 5X5 ステンHS(アンスコ(トガリ 大阪魂 12879101

ステンHS(アンスコ(トガリ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(13個) ねじの呼びdM5 注文コード12879101 品番5X5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はねじの呼びd・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)5 ピッチ(mm)0.8 寸法t(mm)1欄:2、2欄:3 寸法S(mm)2.58 寸法e(mm)2.873 寸法df(mm)おねじの谷径とほぼ同じ ねじの呼びdM5 寸法dt(mm)1.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする