大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
ステンHS(アンスコ(トガリ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2000個)
ねじの呼びd
M6
注文コード
12879119
品番
6X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥95,808
販売価格(税別)
¥
87,098
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼びd・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
10
ピッチ(mm)
1
寸法t(mm)
1欄:2、2欄:3.5
寸法S(mm)
3.08
寸法e(mm)
3.443
寸法df(mm)
おねじの谷径とほぼ同じ
ねじの呼びd
M6
寸法dt(mm)
1.5