6X8 ステンHS(アンスコ(トガリ 大阪魂 12879146 6X8 ステンHS(アンスコ(トガリ 大阪魂 12879146

ステンHS(アンスコ(トガリ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2000個) ねじの呼びdM6 注文コード12879146 品番6X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥95,500
販売価格(税別)
86,818
この商品はねじの呼びd・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)8 ピッチ(mm)1 寸法t(mm)1欄:2、2欄:3.5 寸法S(mm)3.08 寸法e(mm)3.443 寸法df(mm)おねじの谷径とほぼ同じ ねじの呼びdM6 寸法dt(mm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする