4X12 ニッケルHS(ナガイ(マルサキHS(ナガイ(マルサキ 大阪魂 12879381 4X12 ニッケルHS(ナガイ(マルサキHS(ナガイ(マルサキ 大阪魂 12879381

ニッケルHS(ナガイ(マルサキHS(ナガイ(マルサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(18個) 注文コード 12879381 品番 4X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)12 ピッチ(mm)0.7 寸法e(mm)2.3 寸法s(mm)2.045 ねじの呼びdM4.0 寸法re(mm)5.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする