8X55 ユニクロHS(TKS(クボミ 大阪魂 12879496 8X55 ユニクロHS(TKS(クボミ 大阪魂 12879496

ユニクロHS(TKS(クボミ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) ねじの呼びM8 注文コード12879496 品番8X55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はねじの呼び・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)55 ピッチ(mm)1.25 寸法t(mm)1欄:3、2欄:5 寸法e(mm)4.583 寸法s(mm)4.095 ねじの呼びM8 寸法dz(mm)5 寸法df(mm)ほぼおねじの谷の径

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする