大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
ステンHS(ボウサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12880205
品番
16X80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,526
販売価格(税別)
¥
1,387
バスケットに入れる
長さ(mm)
80
寸法t(mm)
10
寸法e(mm)
9.149
寸法s(mm)
8.175
ピッチP(mm)
2
寸法dp(mm)
12
寸法df(mm)
ほぽおねじの谷径
寸法z(mm)
8.36
ねじの呼びd
M16