大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
GOSHOプラグ(OリングGFO
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12883791
品番
M16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,069
販売価格(税別)
¥
972
バスケットに入れる
寸法t(mm)
4
寸法D(mm)
25
寸法B(mm)
8
寸法l(mm)
12
寸法m(mm)
6
Oリング
No.P18
ねじの呼びd
GFOM16×1.5