大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
GOSHOプラグ(OリングGFO
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12883827
品番
M24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,892
販売価格(税別)
¥
1,720
バスケットに入れる
寸法t(mm)
5
寸法D(mm)
38
寸法B(mm)
12
寸法l(mm)
14
寸法m(mm)
7.5
Oリング
No.P28
ねじの呼びd
GFOM24×1.5