M8 GOSHOプラグ(OリングGFO 大阪魂 12883845 M8 GOSHOプラグ(OリングGFO 大阪魂 12883845

GOSHOプラグ(OリングGFO

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12883845 品番 M8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥783
販売価格(税別)
712
寸法t(mm)4 寸法D(mm)16 寸法B(mm)5 寸法l(mm)7 寸法m(mm)3.5 OリングNo.P10 ねじの呼びdGFOM8×1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする