大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
HSクボミ-ホソメP2.0
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12883861
品番
24X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,689
販売価格(税別)
¥
3,354
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
ピッチ(mm)
2
寸法t(mm)
1欄:10、2欄:15
寸法e(mm)
13.72
寸法s(mm)
12.142
寸法dz(mm)
16
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
ねじの呼びd
M24