24X25 HSクボミ-ホソメP2.0 大阪魂 12883870 24X25 HSクボミ-ホソメP2.0 大阪魂 12883870

HSクボミ-ホソメP2.0

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12883870 品番 24X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,814
販売価格(税別)
3,467
長さ(mm)25 ピッチ(mm)2 寸法t(mm)1欄:10、2欄:15 寸法e(mm)13.72 寸法s(mm)12.142 寸法dz(mm)16 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径 ねじの呼びdM24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする