大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
チタンHS(クボミサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12885130
品番
8X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,489
販売価格(税別)
¥
1,354
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
ピッチ(mm)
1.25
寸法t(mm)
3
寸法s(mm)
4
ねじの呼びd
M8