大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
レンチ(アンブラコ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12885489
品番
14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,505
販売価格(税別)
¥
5,914
バスケットに入れる
呼び
レンチ呼び:14
寸法B(mm)
140
寸法C(mm)
55
寸法W(mm)
14