大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
3カ-W サカムラ プラグ(シズミ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12886128
品番
R1"1/4-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,736
販売価格(税別)
¥
1,578
バスケットに入れる
サイズ
サイズとネジ山:R1"1/4-11
寸法a(mm)
1.1
外径(Φmm)
41.91
寸法B(mm)
22
寸法l(mm)
19
有効径(Φmm)
40.431
寸法m(mm)
10
谷径(mm)
38.952