R1/2-14 3カ-W サカムラ プラグ(シズミ 大阪魂 12886155 R1/2-14 3カ-W サカムラ プラグ(シズミ 大阪魂 12886155

3カ-W サカムラ プラグ(シズミ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 12886155 品番 R1/2-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
サイズサイズとネジ山:R1/2-14 寸法a(mm)0.9 外径(Φmm)20.955 寸法B(mm)10 寸法l(mm)12.5 有効径(Φmm)19.793 寸法m(mm)6 谷径(mm)18.631

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする