R1/8-28 3カ-W サカムラ プラグ(シズミ 大阪魂 12886180 R1/8-28 3カ-W サカムラ プラグ(シズミ 大阪魂 12886180

3カ-W サカムラ プラグ(シズミ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(17個) 注文コード 12886180 品番 R1/8-28
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
サイズサイズとネジ山:R1/8-28 寸法a(mm)0.45 外径(Φmm)9.728 寸法B(mm)5 寸法l(mm)7 有効径(Φmm)9.147 寸法m(mm)3 谷径(mm)8.566

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする