大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
3カ-W サカムラ プラグ(シズミ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
12886189
品番
R3/4-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
サイズとネジ山:R3/4-14
寸法a(mm)
0.9
外径(Φmm)
26.441
寸法B(mm)
14
寸法l(mm)
14
有効径(Φmm)
25.279
寸法m(mm)
7
谷径(mm)
24.117