大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
ニッケルHS(TKS(ヒラサキHS(TKS(ヒラサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(61個)
注文コード
12887415
品番
4X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
5
ピッチ(mm)
0.7
寸法t(mm)
1欄:1.5、2欄:2.5
寸法s(mm)
2.08
寸法dp(mm)
2.5
ねじの呼び
M4
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径