大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
プラグNB(シズミPT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(Φmm)
47.803
注文コード
12887571
品番
1"1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,525
販売価格(税別)
¥
4,114
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
呼びとねじ山数:R1"1/2-11
寸法t(mm)
10
寸法E(mm)
2
寸法l(mm)
20
寸法b(mm)
1.1
寸法d(Φmm)
47.803
寸法s(mm)
22
寸法d1(Φmm)
44845
寸法d2(Φmm)
46.324
寸法k(mm)
約2.5