大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
プラグNB(シズミPT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
寸法d(Φmm)
20.955
注文コード
12887598
品番
1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
呼びとねじ山数:R1/2-14
寸法t(mm)
6.5
寸法E(mm)
2
寸法l(mm)
12
寸法b(mm)
0.9
寸法d(Φmm)
20.955
寸法s(mm)
10
寸法d1(Φmm)
18.631
寸法d2(Φmm)
19793
寸法k(mm)
約1.9