1/8 プラグNB(シズミPT 大阪魂 12887616 1/8 プラグNB(シズミPT 大阪魂 12887616

プラグNB(シズミPT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(14個) 寸法d(Φmm)9.728 注文コード12887616 品番1/8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は寸法d・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る
サイズ呼びとねじ山数:R1/8-28 寸法t(mm)3.5 寸法E(mm)1.5 寸法l(mm)7 寸法b(mm)0.45 寸法d(Φmm)9.728 寸法s(mm)5 寸法d1(Φmm)8.566 寸法d2(Φmm)9.147 寸法k(mm)約1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする