大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
プラグNB(シズミPT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(Φmm)
26.441
注文コード
12887625
品番
3/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
呼びとねじ山数:R3/4-14
寸法t(mm)
7.5
寸法E(mm)
2
寸法l(mm)
14
寸法b(mm)
0.9
寸法d(Φmm)
26.441
寸法s(mm)
14
寸法d1(Φmm)
24.117
寸法d2(Φmm)
25.279
寸法k(mm)
約1.9