大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
プラグNB(シズミPT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(7個)
寸法d(Φmm)
16.662
注文コード
12887641
品番
3/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
呼びとねじ山数:R3/8-19
寸法t(mm)
5.5
寸法E(mm)
1.5
寸法l(mm)
10
寸法b(mm)
0.7
寸法d(Φmm)
16.662
寸法s(mm)
8
寸法d1(Φmm)
14.95
寸法d2(Φmm)
15.806
寸法k(mm)
約1.4