大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
ステンHS(ASK(ヒラサキ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(47個)
注文コード
12890328
品番
4X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
寸法s(mm)
2
ピッチP(mm)
0.7
寸法dp(mm)
2.5
ねじの呼びd
M4