5X10 ステンHS(ASK(ヒラサキ 大阪魂 12890355 5X10 ステンHS(ASK(ヒラサキ 大阪魂 12890355

ステンHS(ASK(ヒラサキ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(45個) 注文コード 12890355 品番 5X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)10 寸法s(mm)2.5 ピッチP(mm)0.8 寸法dp(mm)3.5 ねじの呼びdM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする