大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
プラグ(シズミ(カクマルPT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12890468
品番
1"1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,836
販売価格(税別)
¥
2,578
バスケットに入れる
サイズ
サイズとねじ山:PT1"1/2-11
寸法L(mm)
20
外径(Φmm)
47.803
寸法B(mm)
22
有効径(Φmm)
46.324
寸法m(mm)
10
谷径(mm)
44.845