1"1/4 プラグ(シズミ(カクマルPT 大阪魂 12890477 1"1/4 プラグ(シズミ(カクマルPT 大阪魂 12890477

プラグ(シズミ(カクマルPT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12890477 品番 1"1/4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,980
販売価格(税別)
1,800
サイズサイズとねじ山:PT1"1/4-11 寸法L(mm)19 外径(Φmm)41.91 寸法B(mm)22 有効径(Φmm)40.431 寸法m(mm)10 谷径(mm)38.952

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする