大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
プラグ(シズミ(カクマルPT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
12890486
品番
1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
サイズとねじ山:PT1/2-14
寸法L(mm)
12.5
外径(Φmm)
20.955
寸法B(mm)
10
有効径(Φmm)
19.793
寸法m(mm)
6
谷径(mm)
18.631