大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
プラグ(シズミ(カクマルPT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(8個)
注文コード
12890529
品番
3/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
サイズとねじ山:PT3/8-19
寸法L(mm)
10
外径(Φmm)
16.662
寸法B(mm)
8
有効径(Φmm)
15.806
寸法m(mm)
5
谷径(mm)
14.95