3X4 3カ-B HS(アンスコ(ボウサキ 大阪魂 12890985 3X4 3カ-B HS(アンスコ(ボウサキ 大阪魂 12890985

3カ-B HS(アンスコ(ボウサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(16個) 注文コード 12890985 品番 3X4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)4 寸法t(mm)1欄:1.2/2欄:2.0 寸法S(mm)1.58 寸法e(mm)1.733 寸法Z(mm)短い棒先:1.00/長い棒先:1.75 ピッチP(mm)0.5 寸法dp(mm)2 寸法df(mm)ほぼ、おねじの谷の径 ねじの呼びdM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする